Msa 10115860 | กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต Shade 3 Ir 8 X 17-1/4 Inch | 22ey52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MSA 10115860 Visor Polycarbonate Shade 3 Ir 8 x 17-1 / 4 Inch | AF7PMJ 22EY52

MSA 10115860 กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต 3 Ir 8 x 17-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7PMJ รุ่น: 10115860ข้ามอ้างอิง: 22EY52
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
฿1,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงบังแดด
สีร่มเงา 3 IR
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC)0
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ความสูงของหมวก8"
ความหนาของหมวก0.07 "
ความกว้างของหมวก17.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926909987

รายละเอียดสินค้า:

  • การป้องกันอิเล็กทริก (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงของหมวกความกว้างของหมวกราคา
MSA 10115859 Visor Polycarbonate Shade 3 Ir 8x17-1 / 4 In | AB6UBG 22EY51 10115859ร่มเงา 3 IR8"17.25 "฿1,978
MSA 10115836 กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนตใส 8x17 ใน | AB6UBH 22EY56 10115836ทูโทนช็อคชิพ8"17 "฿335
MSA 10115840 ชิ้นส่วนเฟรมบังแดด Faceshield Clear | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "฿576
MSA 10115853 ชิ้นส่วนเฟรมบังแดดบังแดด | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "฿2,285
MSA 10115854 เฟรมบังแดดหน้าชิ้นสีเขียว | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "฿2,513
MSA 10115856 Faceshield Visor Frames Prop ชัดเจน | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "฿1,242
MSA 10115851 Faceshield Visor Frames Prop ชัดเจน | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "฿1,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MSA 10115860 กระบังหน้าโพลีคาร์บอเนต 3 Ir 8 x 17-1/4 นิ้ว
฿1,957 / หน่วย