MSA 454736 หมวกกันน๊อคเต็มขอบ Slotted Pinlock สีแดง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมวกแข็ง |
สล็อตอุปกรณ์เสริม | ใช่ |
คลาส ANSI | E |
ประเภท ANSI | 1 |
สี | สีแดง |
เหมาะกับขนาดหมวก | 6-1 / 2 ถึง 8 |
กราฟิก | ไม่มี |
วัสดุเปลือกหอย | เอทิลีน |
ขนาด | One Size |
สไตล์ | เต็มปีก |
แขวน | รหัสล็อค |
ขับของเสีย | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.13 |
รหัส HS | 6506106075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แขวน | สล็อตอุปกรณ์เสริม | คลาส ANSI | สี | เหมาะกับขนาดหมวก | กราฟิก | วัสดุเปลือกหอย | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071157 | 4 คะแนน วงล้อ | ไม่ | E | สีแดง / ขาว / น้ำเงิน | 6-1 / 2 ถึง 8 | ธงอเมริกัน Freedom Series (TM) พร้อมดาวและลายทาง | เอทิลีน | 6 1 / 2 ถึง 8 | ฿3,348 | ||
10071159 | 4 คะแนน วงล้อ | ไม่ | E | แดง / ขาว / สีฟ้า / ทอง | 6-1 / 2 ถึง 8 | ธงอเมริกันรุ่น Freedom Series (TM) พร้อมอินทรี 2 ตัว | เอทิลีน | 6 1 / 2 ถึง 8 | ฿3,348 | ||
475367 | 4 คะแนน วงล้อ | ใช่ | E | สีเทา | 6-1 / 2 ถึง 8 | ไม่มี | เอทิลีน | 6 1 / 2 ถึง 8 | ฿1,755 | ||
496075 | วงล้อ | ใช่ | E | ส้ม | 6-1 / 2 ถึง 8 | - | เอทิลีน | One Size | ฿1,755 | ||
815570 | วงล้อ | ใช่ | E | สีเขียวมะนาว | 6-1 / 2 ถึง 8 | - | เอทิลีน | One Size | ฿1,755 | ||
454735 | รหัสล็อค | ใช่ | E | สีเขียว | 6-1 / 2 ถึง 8 | ไม่มี | เอทิลีน | One Size | ฿1,269 | ||
454734 | รหัสล็อค | ใช่ | E | ส้ม | 6-1 / 2 ถึง 8 | ไม่มี | เอทิลีน | One Size | ฿1,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.