MSI MSI -7300-25000RF เครนไดนาโมมิเตอร์ไร้สาย 25000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนไดนาโมมิเตอร์ |
ความถูกต้อง | +/- 0.1% |
ความจุ | 25,000 ปอนด์ |
มีสาย / ไร้สาย | ไร้สาย |
แสดง | LED |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
วัสดุ | โลหะผสมเหล็กคุณภาพการบินและอวกาศ |
ความสูงโดยรวม | 22 21 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.375 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 122 องศา F (-20 องศาถึง 50 องศา C) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI-7300-1000 | 1000 ปอนด์ | 13 17 / 32 " | 1.75 " | 5" | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿79,689 | |
MSI-7300-2500 | 2500 ปอนด์ | 141 / 32 " | 1.75 " | 5" | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿79,813 | |
MSI-7300-5000 | 5000 ปอนด์ | 14.031 " | 1.75 " | 5" | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿78,233 | |
MSI-7300-10000 | 10,000 ปอนด์ | 16 9 / 64 " | 2" | 5.5 " | (2) C แบตเตอรี่อัลคาไลน์ | ฿82,186 | |
MSI-7300-25000 | 25,000 ปอนด์ | 22 21 / 32 " | 2.5 " | 6.375 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿119,217 | |
MSI-7300-50000 | 50,000 ปอนด์ | 25 43 / 64 " | 3.25 " | 7.5 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿152,747 | |
MSI-7300-100000 | 100,000 ปอนด์ | 29.75 " | 5.25 " | 8.125 " | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ | ฿207,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.