MUELLER INDUSTRIES 568-480 จุกนมท่อ 2 นิ้ว 48 นิ้วเหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 2.067 " |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 940 psi ที่ 650 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 2-3 / 8 " |
ขนาดท่อ | 2" |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.154 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7306305032 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
568-360 กรัม | 36 " | เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,788 | |
568-240 กรัม | 24 " | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ | ฿2,813 | |
568-300 กรัม | 30 " | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ | ฿3,190 | |
568-180 | 18 " | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ | ฿2,212 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.