MUELLER INDUSTRIES 586-600GR จุกนมท่อ 1-1 / 4 นิ้ว 60 นิ้วเหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 1.38 " |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 1145 psi ที่ 650 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 1.66 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.57 |
รหัส HS | 7306305055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.