Mueller Ind. 588-360 | 588-360 | ท่อ 2 X 36 นิ้ว ครั้งที่ 5 สีดำ | 790pXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MUELLER INDUSTRIES 588-360 ท่อ 2 x 36 นิ้ว เกลียวดำ | AE4ZJV 5P790/588-360GR

MUELLER INDUSTRIES 588-360 ท่อ 2 x 36 นิ้วเกลียวดำ

In Stock
รายการ: AE4ZJV รุ่น: 588-360ข้ามอ้างอิง: 5P790 / 588-360GR

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia2-1 / 16 "
ความยาว36 "
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.375 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง9 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)91.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7306305055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
MUELLER INDUSTRIES 583-180 ท่อ 1/2 x 18 นิ้ว เกลียวดำ | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿372
MUELLER INDUSTRIES 583-240 ท่อเกลียว 1/2 x 24 นิ้ว สีดำ | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿481
MUELLER INDUSTRIES 583-300 ท่อ 1/2 x 30 นิ้ว เกลียวดำ | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿546
MUELLER INDUSTRIES 583-360 ท่อเกลียว 1/2 x 36 นิ้ว สีดำ | AE4ZHJ 5P750/583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿698
MUELLER INDUSTRIES 583-480 ท่อเกลียว 1/2 x 48 นิ้ว สีดำ | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿884
MUELLER INDUSTRIES 583-600 ท่อเกลียว 1/2 x 60 นิ้ว สีดำ | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿1,048
MUELLER INDUSTRIES 583-720 ท่อเกลียว 1/2 x 72 นิ้ว สีดำ | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿1,215
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER INDUSTRIES 588-360 ท่อ 2 x 36 นิ้วเกลียวดำ
฿3,032 / หน่วย