Mueller Ind. A 05052 | น็อตฟอร์จสั้นสำหรับทำความเย็น | 38n870 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MUELLER INDUSTRIES A 05052 น็อตหล่อแบบสั้น | AC7MBB 38N870

MUELLER INDUSTRIES A 05052 Fitting Short Forged Nuts

In Stock
รายการ: AC7MBB รุ่น: A 05052อ้างไขว้: 38N870
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
฿135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความเย็นทองเหลือง
การเชื่อมต่อ3/8
ขนาดการเชื่อมต่อ3 / 8 "
ภายใน Dia3 / 8 "
ความยาว11 / 16 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน700 PSI
แยง. คำอธิบายถั่วฟอร์จสั้น
ชนิดภาพเขียนถั่วฟอร์จสั้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อภายใน Diaความยาววัสดุแยง. คำอธิบายชนิดภาพเขียนราคา
MUELLER INDUSTRIES A 04544 ฝาปิดซีลข้อต่อเครื่องทำความเย็น | เอซี7มาซ38N868 045441/41 / 4 "-1 / 2 "ทองเหลืองฝาซีล Flareฝาซีล฿52
MUELLER INDUSTRIES A 05051 น็อตหล่อแบบสั้น | AC7MBA 38N869 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "ทองเหลืองถั่วฟอร์จสั้นถั่วฟอร์จสั้น฿101
MUELLER INDUSTRIES A 05053 น็อตหล่อแบบสั้น | AC7MBC 38N871 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "ทองเหลืองถั่วฟอร์จสั้นถั่วฟอร์จสั้น฿200
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL บูชฟิตติ้งเครื่องทำความเย็น | AC7MBD 38N872 ก 07813NL5/8 x 1 45 / 8 "x 1 / 4"---ฟลัชบูชปลอก฿660
MUELLER INDUSTRIES A 15726 อะแดปเตอร์หมุนสำหรับติดตั้งเครื่องทำความเย็น | AC7MBE 38N873 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "ทองเหลือง / ทองแดงภายใน Flare to Extension Solderอะแดปเตอร์หมุน฿367
MUELLER INDUSTRIES A 00401 ปะเก็นข้อต่อเครื่องทำความเย็น | AC7MBF 38N874 004011/41 / 4 "3 / 16 "-ทองแดงปะเก็น Copper Flareปะเก็น฿27
MUELLER INDUSTRIES A 04585 ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับทำความเย็นแบบฮาล์ฟยูเนี่ยน | AC7MBG 38N875 045851/4 x 1 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "ทองเหลืองHalf Union Flare เป็น NPTFEฮาล์ฟยูเนี่ยน฿123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER INDUSTRIES A 05052 Fitting Short Forged Nuts
฿135 / หน่วย