MUELLER STEAM ตะแกรงกรองตะกร้าเกลียว 11/2 125 SS หล่อตัวถังสแตนเลส 1 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1 / 2 " |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่อสแตนเลส |
วัสดุ | หล่อสแตนเลส |
แม็กซ์ ความดัน | 275 ที่ 100 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
จอภาพ | กระเช้า |
วัสดุหน้าจอ | กระเช้า |
ขนาดหน้าจอ | 0.062 " |
ขนาด | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | 200 ที่ 150 องศา F | ฿34,405 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.