MUELLER STEAM 21/2 125F ตะแกรงกรองเหล็กหล่อหน้าแปลน 2 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่กรองตะกร้า |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1" |
ชั้น | ชั้นฮิต |
การเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทหน้าแปลน | ชั้นฮิต |
ความสูง | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ความดัน | 200 Psi @ -20 องศา F ถึง 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
จอภาพ | 304 SS |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดหน้าจอ | .062 เพอร์เฟกต์ |
ขนาด | 2.5 " |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ชั้น | การเชื่อมต่อ | จอภาพ | วัสดุหน้าจอ | ขนาดหน้าจอ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว | 1" | - | เอฟเอ็นพีที | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 1" | - | ฿19,187 | ||
11/4 125 CI ตัวเหล็กขันเกลียว | 1.25 " | - | เอฟเอ็นพีที | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 1.25 " | - | ฿28,730 | ||
2 ตัวถังเหล็ก 125 CI ขันสกรู | 2" | - | เอฟเอ็นพีที | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 2" | - | ฿34,021 | ||
21/2 155M-N ตัวเหล็กหน้าแปลน | 2.5 " | ชั้นฮิต | Flanged | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 2.5 " | - | ฿38,281 | ||
3 155M-N ตัวถังเหล็กหน้าแปลน | 3" | ชั้นฮิต | Flanged | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 3" | - | ฿38,763 | ||
4 ตัวเหล็ก 155M-N หน้าแปลน | 4" | ชั้นฮิต | Flanged | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 4mm | - | ฿64,847 | ||
1 125 เอสเอส | 1" | - | เอฟเอ็นพีที | กระเช้า | กระเช้า | 0.062 " | 1" | - | ฿43,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.