MULTIFAN 4E45-K-120V พัดลมดูดอากาศ 18 นิ้ว 120v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3750 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 3625 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3500 |
วัสดุกรอบ | ไฟเบอร์กลาส |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.3 |
โหลดเต็มวัตต์ | 350 |
ความสูง | 23.375 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 10-15 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1520 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ตรว. ต้องเปิด (ใน) | 19-7/16 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อนประสิทธิภาพปานกลาง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 23.38 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | เคลือบผงสีดำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | NL |
รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ตำแหน่งการติดตั้ง | จำนวนใบมีด | ระยะ | ใบพัด Dia | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E25-K-240V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 1250 | ผนัง | 6 | 1 | 10 " | อัตโนมัติ | ฿54,170 | |
2E30-K-240V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 2200 | ผนัง | 6 | 1 | 12 " | อัตโนมัติ | ฿48,506 | |
4E63-K-240V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 10400 | ผนัง | 4 | 1 | 24 " | อัตโนมัติ | ฿97,261 | |
4E25-K-120V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 880 | ผนัง | 6 | 1 | 10 " | อัตโนมัติ | ฿44,885 | |
6E63-K-120V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 7250 | ผนัง | 5 | 1 | 24 " | อัตโนมัติ | ฿73,435 | |
6E63-K-240V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 7250 | ผนัง | 5 | 1 | 24 " | อัตโนมัติ | ฿66,896 | |
4E30-K-120V | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | ลูกบอลปิดผนึก | 1375 | ผนัง | 6 | 1 | 12 " | อัตโนมัติ | ฿38,135 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.