MULTIFAN C6363K1M10238 พัดลมดูดอากาศ 240v 21/32 Hp
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นและปิดผนึกอย่างถาวร |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 7700 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 7530 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 7320 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 7040 |
CFM / วัตต์ @ 0.000-In SP | 11.7 |
RPM ของพัดลม | 1085 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ขัดเรียบ |
วัสดุกรอบ | ไฟเบอร์กลาส |
แอมป์โหลดเต็ม | 286 |
ความสูง | 34.625 " |
HP | 21/32 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | องศา 104 |
สูงสุด ความลึก | 35-3 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1085 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ต้องเปิด H (ใน) | 30-3/4 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 30-3/4 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ชนิดภาพเขียน | ประสิทธิภาพสูง |
ความลึกของ Venturi | 8-1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 658 |
ความกว้าง | 568874 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8414596090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | จำนวนใบมีด | ใบพัด Dia | วัตต์ | ความกว้าง | RPM ของพัดลม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8E92K0M10238 | 816 | 12,500 | 11,200 | 3 | 36 " | 730 | 568875 " | 815 | ฿79,805 | ||
C6363K0M10238 | 1125 | 8170 | 7420 | 5 | 24 " | 544 | 568874 " | 1125 | ฿67,733 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.