MULTIFAN T4D40K9M81160 พัดลมหมุนเวียนแนวตั้ง 460V 1650 rpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมหมุนเวียนแนวตั้ง |
แอมป์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 0.90 |
ตลับ | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
ใบมีด Dia | 16 " |
ใบมีดเสร็จสิ้น | โพลีโพรพีลีนสีขาว |
CFM @ 60 เฮิรตซ์ | 3296 |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.9 |
โหลดเต็มวัตต์ | 220 |
CFM สูง | 3296 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Polypropylene สีขาวขัดเงา |
Hz | 50/60 |
อินพุตโวลต์ AC @ 60/50 Hz | 460 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
เครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนที่ป้องกันความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ความสูงของการติดตั้ง | 9-1 / 2 ถึง 16 ฟุต |
จำนวนใบมีด | 6 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 3 |
กลับได้ | ไม่ |
รอบต่อนาที | 1650 |
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 1330 |
รอบต่อนาทีที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 1650 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
วัตต์ที่ 60 เฮิร์ตซ์ | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8414596090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ระยะ | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4E40K8M81160 | 1.1 | 1 | 1575 | 240 | ฿32,973 | ||
T4E40K7M81160P | 1.1 | 1 | 1575 | 120 | ฿35,409 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.