MULTIFAN T4E40K2M81100 พัดลมเรือนกระจก เฟสเดียว 240V ความถี่ 60 Hz
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 790 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 460 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 375 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 16 " |
วัสดุใบมีด | โพลีโพรพีลีนสีขาว |
CFM สูง | 3294 |
CFM / วัตต์ | 11.7 |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | การเกษตร |
RPM ของพัดลม | 1600 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 21 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 140 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 14 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ระงับโซ่ |
สไตล์การติดตั้ง | ติดเพดาน |
จำนวนใบมีด | 6 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 1.2 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 21 " |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 50dBA |
ความเร็ว | ตัวแปร |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 290 |
ความกว้าง | 21 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.58 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | NL |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|
T4E40A6M80100 | 230V | ฿12,721 | RFQ
|
T4E50AAM80100 | 230V | ฿13,589 | RFQ
|
T6E50A1A11100 | 230V | ฿15,198 | RFQ
|
T6E50A1M80100 | 230V | ฿13,589 | RFQ
|
T4E40K1M11100 | 277V | ฿14,088 | RFQ
|
T4E40K2M80100 | 240V | ฿12,721 | RFQ
|
T4E50K1M11100 | 10 ถึง 16A | ฿15,198 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.