MUSTEE ชุดอ่างม็อบ 63 ซม. ยาว 24 นิ้ว กว้าง 24 นิ้ว สูง 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซับอ่างล้างจาน |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ดูราสโตน (R) |
ความลึกของชาม | 10 " |
ขนาดชาม | 24 "x 24" |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3" |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8481901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. รักษาประสิทธิภาพและความชัดเจนด้วยการบำรุงรักษาชิลด์เป็นประจำ ใช้สบู่สูตรอ่อนโยนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะ หลังจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มไม่เป็นขุยเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน
A. อ่างล้างจานนี้ทำจากไฟเบอร์กลาส SMC เพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
A. อ่างล้างจานมีผิวลายหินอ่อนเพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น
A. มีคันโยกเพื่อการควบคุมน้ำที่ง่ายและแม่นยำ
A. ก๊อกน้ำนี้มีด้ามจับแบบคู่ ช่วยให้คุณควบคุมน้ำร้อนและน้ำเย็นได้
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.