NATIONAL GUARD 139SS-8 แถบกันฝน 8 ประตู XNUMX ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip สองประตู |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | สแตนเลสขัดเงา |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของหน้าแปลน | 3 / 32 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.625 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกสี | สีเทา |
แทรกประเภท | ตาตุ่มแบนโลหะแข็ง |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 2" |
เงื้อม | 3 / 32 " |
ขายเป็น | เพิก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 245.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7308301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.