NATIONAL GUARD 14RDKB-7 แถบกันฝน 7 ประตู XNUMX ฟุต สีดำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip สองประตู |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | เคลือบผง |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็ก |
ความหนาของหน้าแปลน | 1 / 8 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 5 / 8 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | Neoprene |
แทรกขนาด | 3 / 4 " |
แทรกประเภท | Neoprene |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1-1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7ft |
ความกว้างโดยรวม | 1.375 " |
เงื้อม | 3 / 16 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | -20 องศาถึง 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 215.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 7610100020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุหน้าแปลน | แทรกสี | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A605DKB-8 | โนไดซ์อลูมิเนียม | สีเทา | แปรงไนล่อน | 7 / 16 " | 8ft | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | ฿2,546 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.