NATIONAL GUARD 81369N-15 ซีลยางประตูเหนือศีรษะ 15 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีลประตูเหนือศีรษะ Facemount |
ความสูงของหน้าแปลน | 1-1 / 8 " |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียม |
ความหนาของหน้าแปลน | 0.250 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.125 " |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | Neoprene |
แทรกขนาด | 1.625 " |
แทรกประเภท | คล้อง |
ความยาว | 15ft |
เงื้อม | 1.125 " |
มีความยืดหยุ่นในการ | -30 องศาถึง 210 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 462.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 4008196000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เงื้อม | วัสดุหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | แทรกสี | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | อลูมิเนียม | 1.625 " | Black | ยาง TPE | 3 / 4 " | ซีลด้านล่างประตูเหนือศีรษะ | 9ft | ฿5,174 | ||
112N-18 | - | อลูมิเนียม | 1.625 " | Black | ยาง TPE | 3 / 4 " | ซีลด้านล่างประตูเหนือศีรษะ | 18ft | ฿9,675 | ||
D620A-8x10 | 5 / 8 " | อลูมิเนียม | 7 / 8 " | สีเทา | แปรงไนล่อน | 1" | ชุดซีลกรอบประตูเหนือศีรษะ | 4 'และ 5' | ฿10,716 | ||
D620A-10x12 | 5 / 8 " | อลูมิเนียม | 7 / 8 " | สีเทา | แปรงไนล่อน | 1" | ชุดซีลกรอบประตูเหนือศีรษะ | 5 'และ 6' | ฿13,104 | RFQ
| |
197 เอ็นเอ -6 | 1 / 4 " | เหล็ก | 7 / 8 " | Black | Neoprene | 1.5 " | ซีลประตูเหนือศีรษะ Facemount | 6" | - | RFQ
| |
197 เอ็นเอ -8 | 1 / 4 " | เหล็ก | 7 / 8 " | Black | Neoprene | 1.5 " | ซีลประตูเหนือศีรษะ Facemount | 8ft | ฿3,675 | RFQ
| |
197 เอ็นเอ -10 | 1 / 4 " | เหล็ก | 7 / 8 " | Black | Neoprene | 1.5 " | ซีลประตูเหนือศีรษะ Facemount | 10ft | ฿4,073 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.