NATIONAL GUARD 896VBRDKB-72 ธรณีประตู เรียบ/เป็นร่อง 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ธรณีประตู |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
เหมาะกับความกว้างของประตู | ประตูคู่ 36 " |
ความสูง | 1 / 2 " |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | ไวนิล |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | บรอนซ์ |
ประเภทพื้นผิว | ด้านบนเรียบ / ร่อง |
ความหนา | 0.12 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 7308305025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | แทรกสี | ความยาว | วัสดุ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803V-36 | เงิน | โรงสีอลูมิเนียม | 1" | สีเทา | 3ft | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿3,039 | ||
803V-48 | เงิน | โรงสีอลูมิเนียม | 1" | สีเทา | 4ft | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿4,050 | ||
803V-72 | เงิน | โรงสีอลูมิเนียม | 1" | สีเทา | 6" | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿4,778 | RFQ
| |
803VDKB-36 | Brown | บรอนซ์เข้ม | 1" | สีเทา | 3ft | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿4,287 | ||
803VDKB-48 | Brown | บรอนซ์เข้ม | 1" | สีเทา | 4ft | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿5,716 | ||
803VDKB-72 | Brown | บรอนซ์เข้ม | 1" | สีเทา | 6" | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿8,001 | RFQ
| |
804V-36 | เงิน | โรงสีอลูมิเนียม | 7 / 8 " | สีเทา | 3ft | อลูมิเนียม | 0.105 " | ฿3,039 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.