NEW AGE 21542ES24P ขาตั้งอุปกรณ์แบบอยู่กับที่ 15 x 42 x 24
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางอุปกรณ์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 42 " |
ประเภทขอบ | ริมฝีปาก |
ความสูง | 24 " |
ประเภทขา | 1-5 / 16 "Dia. ท่อ |
โหลดคะแนน | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 15 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
21524ES24 ป | 24 " | 24 " | ฿24,101 | |
21530ES24 ป | 30 " | 24 " | ฿25,146 | |
21536ES24 ป | 36 " | 24 " | ฿27,138 | |
21548ES24 ป | 48 " | 24 " | ฿29,169 | |
21524ES30 ป | 24 " | 30 " | ฿24,480 | |
21530ES30 ป | 30 " | 30 " | ฿25,491 | |
21536ES30 ป | 36 " | 30 " | ฿27,957 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.