NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บริการอาหารดอลลี่ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | ประเภทแท่น 3 " |
สี | Black |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 17.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 17.25 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | สี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 25.75 " | 20 " | 25.75 " | ฿25,862 | |
1202 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 37.75 " | 20 " | 37.75 " | ฿27,251 | RFQ
|
1203 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 49.75 " | 20 " | 49.75 " | ฿28,858 | |
1213 | 24 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 25.75 " | 24 " | 25.75 " | ฿26,011 | |
1204 | 24 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 37.75 " | 24 " | 37.75 " | ฿27,543 | |
1206 | 24 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | สีดำ / น้ำเงิน | 8.25 " | 49.75 " | 24 " | 49.75 " | ฿28,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.