NEW PIG KIT278 ชุดดรัมกันหก 12 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | คอนเทนเนอร์มือถือ |
ดูดซับของเหลว | สากล |
ความสูง | 21.5 " |
ความยาว | 18 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 35 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 12 แกลลอน. |
ล้อ | ใช่ |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT395 | ทูโทนช็อคชิพ | สารเคมีอันตราย | 21.5 " | 18 " | 25 | 8 แกลลอน. | 12.5 " | ฿18,595 | ||
KIT204 | ขาว | สากล | 30.5 " | 48 " | 501 | 143 แกลลอน. | 44 " | ฿167,951 | ||
ชุดคิท204-01 | ขาว | สากล | 30.5 " | 48 " | 501 | 143 แกลลอน. | 44 " | ฿205,091 | ||
KIT304 | ขาว | สารเคมีอันตราย | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | 108 แกลลอน. | 43 13 / 16 " | ฿225,068 | ||
ชุดคิท304-01 | ขาว | สารเคมีอันตราย | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 200 | 108 แกลลอน. | 43 13 / 16 " | ฿239,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.