NEW PIG KIT3500 Hi-Vis ชุดดรัม 39 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | สีเหลือง |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กลอง |
ดูดซับของเหลว | สารเคมีอันตราย |
ความสูง | 33 " |
ความยาว | 26.75 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 77 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 39 แกลลอน. |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 26.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 84.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 79.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45305 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | สีเหลือง | สากล | 21 " | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | 71 | ไม่ | 14.5 แกลลอน. | ฿18,270 | ||
45306 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | สีเหลือง | สากล | 30.25 " | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | 112 | ไม่ | 23 แกลลอน. | ฿22,391 | ||
46305 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | สีเหลือง | ของเหลวจากน้ำมัน | 21 " | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | 71 | ไม่ | 15.8 แกลลอน. | ฿18,270 | ||
46306 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | สีเหลือง | ของเหลวจากน้ำมัน | 30.25 " | เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 " | 112 | ไม่ | 23 แกลลอน. | ฿25,789 | ||
KIT211 | 23 " | ขาว | สากล | 20 " | 23 " | 35 | ใช่ | 12 แกลลอน. | ฿15,671 | ||
KIT213 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 13-7 / 8 " | ขาว | สากล | 18.25 " | เส้นผ่านศูนย์กลาง 13-7 / 8 " | 15 | ไม่ | 4 แกลลอน. | ฿6,808 | ||
KIT2300 | 19 " | สีเหลือง | สากล | 23 " | 19 " | 35 | ไม่ | 12 แกลลอน. | ฿13,114 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.