NEW PIG KIT367 กระเป๋าใส่อุปกรณ์กันหก 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กระเป๋า |
ดูดซับของเหลว | สารเคมีอันตราย |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 15 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 18 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 5 แกลลอน. |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45300 | สีเหลือง | สากล | 15.5 " | 19.5 " | 26 | 5 แกลลอน. | 4.25 " | ฿4,621 | ||
KIT220 | สีเหลือง | สากล | 20.5 " | 17 " | 39 | 9 แกลลอน. | 16 " | ฿9,076 | ||
KIT223 | Black | สากล | - | 48 " | 73 | 20 แกลลอน. | 25 " | ฿15,124 | ||
KIT254 | Black | สากล | - | 48 " | 34 | 17 แกลลอน. | 25 " | ฿11,479 | ||
KIT274 | ทูโทนช็อคชิพ | สากล | 11 " | - | 18 | 5 แกลลอน. | 14 " | ฿5,075 | ||
KIT298 | อำพราง | สากล | - | 24 " | 43 | 8.7 แกลลอน. | 12 " | ฿10,562 | ||
KIT420 | สีเหลือง | ของเหลวจากน้ำมัน | 20.5 " | 17 " | 39 | 10 แกลลอน. | 16 " | ฿12,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.