NEW PIG KIT404-01 ชุดถังน้ำหก 127 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั่วไหล |
สี | ขาว |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | รถเข็น |
ดูดซับของเหลว | ของเหลวจากน้ำมัน |
ความสูง | 29 3 / 10 " |
ความยาว | 47 29 / 32 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 216 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 127 แกลลอน. |
ล้อ | ใช่ |
ความกว้าง | 43 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 136.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.03 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT259 | 23.62 " | สีน้ำเงิน | สากล | 38.75 " | 23.625 " | 92 | ไม่ | 37 แกลลอน. | ฿41,060 | ||
KIT273 | 23.62 " | สีดำ / เหลือง | สากล | 38.75 " | 23.625 " | 92 | ไม่ | 37 แกลลอน. | ฿35,336 | ||
KIT276 | 18.5 " | Black | สากล | 33 " | 15.5 " | 71 | ไม่ | 22 แกลลอน. | ฿19,077 | ||
KIT279-อ | 31 " | ส้ม | สากล | 31.5 " | 48 " | 330 | ใช่ | 76 แกลลอน. | ฿84,530 | ||
KIT280-อ | 31 " | ส้ม | สากล | 31.5 " | 48 " | 330 | ใช่ | 76 แกลลอน. | ฿109,772 | ||
ชุดคิท404-02 | 43 13 / 16 " | ขาว | ของเหลวจากน้ำมัน | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | ไม่ | 127 แกลลอน. | ฿203,308 | ||
ชุดคิท404-03 | 43 13 / 16 " | ขาว | ของเหลวจากน้ำมัน | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | ไม่ | 127 แกลลอน. | ฿161,474 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.