NEW PIG TLS676-TR แผ่นอุดรอยรั่วหลังคา โปร่งแสง 16.7 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลังคารั่ว Diverter |
สี | โปร่งแสง |
ID ท่อ | Y |
วิธีการติดตั้ง | สายห้อย |
ความยาว | 11ft |
วัสดุ | ไวนิลพีวีซี |
น้ำหนักสุทธิ | 16.7 ปอนด์ |
ความกว้าง | 11ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 6306192120 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ID ท่อ | ความยาว | วัสดุ | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทล. 552-TR | โปร่งแสง | N | 2 '6 " | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 0.78 ปอนด์ | 2.5ft | ฿5,211 | ||
ทล.462-ซีแอล | ทูโทนช็อคชิพ | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,457 | ||
ทล.462-สจล | สีเทา | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,457 | ||
ทล. 462-TR | โปร่งแสง | N | 5ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 2.69 ปอนด์ | 5ft | ฿5,381 | ||
ทล.463-ซีแอล | ทูโทนช็อคชิพ | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,771 | ||
ทล.463-สจล | สีเทา | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,771 | ||
ทล. 463-TR | โปร่งแสง | N | 7ft | 67% PVC, 33% โพลีเอสเตอร์ | 5.27 ปอนด์ | 7ft | ฿8,771 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.