NEW YORK WIRE FCS8504-M หน้าจอไฟเบอร์กลาส 60 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต ยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง |
สี | ถ่าน |
ความยาว | 100ft |
ขนาดตาข่าย | 20 20 X |
ช่วงขนาดตาข่าย | ปลาย |
วัสดุหน้าจอ | ไฟเบอร์กลาส |
ความกว้าง | 60 " |
ลวด Dia | 0.011 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.19 |
รหัส HS | 7019520000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลวด Dia | สี | ชิ้น | ความยาว | ขนาดตาข่าย | ช่วงขนาดตาข่าย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS8550-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 24 " | ฿240 | ||
FCS8553-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 30 " | ฿295 | ||
FCS8555-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 25ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 36 " | ฿1,089 | ||
FCS8558-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 36 " | ฿355 | ||
FCS8559-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 25ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 48 " | ฿1,447 | ||
FCS8561-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 48 " | ฿469 | ||
FCS8589-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 100ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 24 " | ฿2,558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.