NEW YORK WIRE FCS9698-M มุ้งลวดไฟเบอร์กลาส กว้าง 48 นิ้ว ยาว 84 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง |
สี | ถ่าน |
ความยาว | 7ft |
ขนาดตาข่าย | 20 20 X |
ช่วงขนาดตาข่าย | ปลาย |
วัสดุหน้าจอ | ไฟเบอร์กลาส |
ความกว้าง | 48 " |
ลวด Dia | 0.008 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 7019520000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลวด Dia | สี | ชิ้น | ความยาว | ขนาดตาข่าย | ช่วงขนาดตาข่าย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS8550-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 24 " | ฿219 | ||
FCS8553-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 30 " | ฿268 | ||
FCS8555-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 25ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 36 " | ฿991 | ||
FCS8558-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 36 " | ฿323 | ||
FCS8559-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 25ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 48 " | ฿1,317 | ||
FCS8561-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 7ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 48 " | ฿427 | ||
FCS8589-ม | 0.011 " | ถ่าน | มุ้งลวดประตูและหน้าต่าง | 100ft | 18x16 | กลาง | ถ่าน | 24 " | ฿2,328 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.