NEWCO 06-23F-CB2 โกลบวาล์ว 6 นิ้ว เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ตามมาตรฐาน | API 598 เชลล์และการทดสอบการรั่วไหล |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 300 # หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 15 29 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 800 องศา F |
ขนาดท่อ | 6" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 30.593 |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8481803060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | วัสดุลิ่ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-23F-CB2 | 8.5 " | 2" | 16-29 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿53,560 | |
03-23F-CB2 | 11 3 / 32 " | 3" | 19-13 / 64 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿76,526 | |
04-23F-CB2 | 12 " | 4" | 23 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿110,894 | |
08-23F-CB2 | 16.5 " | 8" | 36-13 / 64 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿369,611 | |
10-23F-CB2 | 18 " | 10 " | 40-51 / 64 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿565,864 | |
12-23F-CB2 | 19.75 " | 12 " | 47-19 / 64 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿755,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.