NEWCO 08-11F-CB2 ประตูน้ำเหล็กคาร์บอน 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชั้น | ชั้นฮิต |
ตามมาตรฐาน | API 598 เชลล์และการทดสอบการรั่วไหล |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 150 # หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 11.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 800 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 38-29 / 32 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8481803055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | วัสดุลิ่ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-11F-CB2 | 7" | 2" | 14-51 / 64 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿25,126 | |
03-11F-CB2 | 8" | 3" | 18-13 / 64 " | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿33,886 | |
04-11F-CB2 | 9" | 4" | 22.593 | เหล็กสแตนเลส 410 | ฿41,598 | |
06-11F-CB2 | 10.5 " | 6" | 33-13 / 64 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿74,175 | |
10-11F-CB2 | 13 " | 10 " | 46-13 / 32 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿136,574 | |
12-11F-CB2 | 14 " | 12 " | 54.593 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿177,921 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.