Newco 1/2-18t-fs2-bb | เกทวาล์ว 1/2 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | 33z868 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NEWCO 1 / 2-18T-FS2-BB Gate Valve 1/2 Inch Carbon Steel | AC6HWM 33Z868

NEWCO เกทวาล์ว 1/2-18T-FS2-BB เหล็กคาร์บอน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6HWM รุ่น: 1/2-18T-FS2-BBข้ามอ้างอิง: 33Z868
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
฿3,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
ชั้นชั้นฮิต
ตามมาตรฐานAPI 598 เชลล์และการทดสอบการรั่วไหล
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
จัดการวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3 13 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล800 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 410
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center6-19 / 64 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481803055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
NEWCO 3 / 4-18T-FS2-BB Gate Valve 3/4 นิ้ว Carbon Steel | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "฿4,074
NEWCO 01-18T-FS2-BB เกทวาล์ว 1 นิ้ว Carbon Steel | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "฿5,337
NEWCO 02-18T-FS2-BB Gate Valve 2 นิ้ว Carbon Steel | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "฿14,639

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NEWCO เกทวาล์ว 1/2-18T-FS2-BB เหล็กคาร์บอน 1/2 นิ้ว
฿3,688 / หน่วย