NEWCO 10-33F-CB2 สวิงเช็ควาล์วเหล็กคาร์บอน 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 18-45 / 64 " |
ตามมาตรฐาน | ASME B16.34 / API 600 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลนชั้น 300 |
แคร็กความดัน | 0.058 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 3574 กรัมต่อนาที |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 750 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 27.5 " |
วัสดุซีล | เหล็กสแตนเลส 316 |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด | 10 |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 339.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8481302090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | แคร็กความดัน | ไหล | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-33F-CB2 | 0.082 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 123 กรัมต่อนาที | 4.625 " | 2" | 2" | 6.5 " | ฿28,989 | |
03-33F-CB2 | 0.062 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 284 กรัมต่อนาที | 5.125 " | 2.5 " | 3" | 2.5 " | ฿44,274 | |
04-33F-CB2 | 0.068 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 519 กรัมต่อนาที | 5.375 " | 2.875 " | 4mm | 2.875 " | ฿58,514 | |
06-33F-CB2 | 0.057 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1243 กรัมต่อนาที | 6.375 " | 3.75 " | 6 | 3.75 " | ฿87,654 | |
08-33F-CB2 | 0.061 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2287 กรัมต่อนาที | 7.25 " | 4.25 " | 8 | 4.25 " | ฿160,175 | |
12-33F-CB2 | 0.065 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5340 กรัมต่อนาที | 28 " | 32.156 " | 12 " | 20.5 " | ฿296,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.