NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 เครื่องตีเส้นสำหรับลานจอดรถและทางเท้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตีเส้น |
ความจุ | 5 แกลลอน. ถัง |
Control | ใช้มือจับสเปรย์ควบคุมแบบติดตั้ง |
ความสูง | 44 " |
ความยาว | 50 " |
ประเภทสี | สีน้ำหรือฐานน้ำมัน |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ SLA 12 โวลต์ 18Ah |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ข่าวลาย-10003068.pdf |
ปั๊ม | ปั๊ม peristaltic |
ประเภทปั๊ม | ลูกกลิ้งขับเคลื่อน |
ประเภท Striper | เดินไปข้างหลัง |
ล้อ | ยางนิวเมติก 10 " |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. ควรทำการสตริปให้เสร็จทันทีหลังจากวางและวางคอนกรีตแล้ว
A. เครื่องสไทรพ์ให้เส้นที่สม่ำเสมอซึ่งยากต่อการบรรลุเมื่อวาดเส้นด้วยมือ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003856 | 1 แกลลอน. ถัง | 36.5 " | 29 " | ด้วยมือ | 17.5 " | ฿69,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.