NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper ขี่ไร้ลม 344 ซีซี
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตีเส้น |
Control | ใช้เท้าเหยียบสำหรับระบบฉีดพ่นเดินหน้าและถอยหลัง |
ตัวกรอง | ในบรรทัดพร้อมตัวกรองในปืนฉีด |
ความสูง | 50 " |
ความยาว | 96 " |
ประเภทสี | ฉีดพ่นสีน้ำหรือสีน้ำมัน |
แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์ 344cc Briggs & Stratton |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ข่าวลาย-10004026.pdf |
ประเภทปั๊ม | Airless, .44 gpm ปรับได้ 0-3000 psi |
ประเภท Striper | ขี่บน |
ล้อ | 15 "และ 18" |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 340.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003033 | ถังโพลีขนาด 50 แกลลอน | 89 " | 51 " | เครื่องยนต์ฮอนด้า GX390 390 ซีซี | 47 " | ฿907,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.