NEWSTRIPE 10004484 เครื่องตีเส้นสนามแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ Ecoliner Plus
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตีเส้น |
Control | ใช้มือจับสเปรย์ควบคุมแบบติดตั้ง |
ตัวกรอง | ตัวกรองท่อดูด |
ประเภทสี | สีสนามกีฬา |
แหล่งพลังงาน | ต้องใช้แบตเตอรี่ SLA ขนาด 12Volt 18Ah หนึ่งก้อน |
ปั๊ม | เชอร์โฟล |
ประเภทปั๊ม | ไดอะแฟรม 1.8 gpm 35 PSI Internal By-Pass |
ประเภท Striper | เดินไปข้างหลัง |
ล้อ | 4 ไม่มียางแบน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. Newstripe 10004484 EcoLiner field striping machine มีถังเก็บน้ำสะอาดที่ช่วยให้ฉีดน้ำสะอาดที่มีแรงดันไปยังระบบเครื่องได้
ก. 5 แกลลอน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | ประเภทปั๊ม | ประเภท Striper | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
10004483 | ต้องใช้แบตเตอรี่ SLA ขนาด 12Volt 18Ah หนึ่งก้อน | ไดอะแฟรม 1.8 gpm 35 PSI Internal By-Pass | เดินไปข้างหลัง | ฿72,000 | ||
10004621 | เครื่องยนต์ Briggs & Stratton OHV ขนาด 127 ซีซี พร้อม Oil Alert | ไดอะแฟรม 1.8 gpm ปรับได้ 0-45 PSI | ขับเคลื่อนด้วยตนเอง | ฿174,000 | ||
10005122 | Honda GX120 | ไดอะแฟรม 1.8 gpm, 0-45 psi | ขับเคลื่อนด้วยตนเอง | - | RFQ
| |
10005159 | เครื่องยนต์ Briggs & Stratton 140EZ 550 ซีซี | ไดอะแฟรม 1.8 gpm, 0-45 psi | เดินไปข้างหลัง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.