จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 600RS 1 ข้อต่อพร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHG 39R492

NIBCO 600RS 1 คัปปลิ้งพร้อม Stop Wrot Copper C x C

In Stock
รายการ: AC8FHG รุ่น: 600RS 1ข้ามอ้างอิง: 39R492
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
฿167 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับ Stop
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน395 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.1.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 600RS 1/2 Coupling พร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿53
NIBCO 600RS 3/4 Coupling พร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "3 / 4 "฿90
NIBCO 600DS 1/4 Coupling พร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHF 39R491 600ดีเอส1/4729 psi ที่ 200 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿43
NIBCO 600 5/8 Coupling พร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi ที่ 200 องศา F3 / 4 "5 / 8 "฿139
NIBCO 600DS 3/8 ข้อต่อพร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHK 39R495 600ดีเอส3/8623 psi ที่ 200 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿58
NIBCO 600RS 11/4 ข้อต่อพร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi ที่ 200 องศา F1.375 "1.25 "฿275
NIBCO 600RS 11/2 ข้อต่อพร้อม Stop Wrot Copper C x C | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi ที่ 200 องศา F1.625 "1.5 "฿430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 600RS 1 คัปปลิ้งพร้อม Stop Wrot Copper C x C
฿167 / หน่วย