Nibco 604r 1/8x1/4 | ข้อต่อลดเกลียวทองแดง CX Mnpt | 1vlu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 604R 1 / 8x1 / 4 Reducing Adapter Wrot Copper C x Mnpt | AB3WFD 1VLU9

NIBCO 604R 1/8x1/4 ตัวลดขนาดอะแดปเตอร์ Wrot Copper C x Mnpt

In Stock
รายการ: AB3WFD Model: 604R 1/8x1/4ข้ามอ้างอิง: 1VLU9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x MNPT
แม็กซ์ ความดัน912 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1 / 4 "x 1 / 4"
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
NIBCO 603R 1 / 8x1 / 4 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 องศาถึง 400 องศา F1 / 8 "฿440
NIBCO 603R 1 / 4x3 / 8 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 องศาถึง 400 องศา F1 / 4 "฿391
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 2 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 องศาถึง 400 องศา F3 / 8 "฿326
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 4 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 องศาถึง 400 องศา F3 / 8 "฿292
NIBCO 603R 5 / 8x3 / 4 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 องศาถึง 400 องศา F5 / 8 "฿371
NIBCO 603R 5 / 8x1 / 2 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที631 psi ที่ 100 องศา F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 องศาถึง 400 องศา F5 / 8 "฿466
NIBCO 603R 3 / 4x1 Reducing Adapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1เขียนทองแดงซี x เอฟเอ็นพีที582 psi ที่ 100 องศา F7/8"x 1-1/8"1"-20 องศาถึง 400 องศา F3 / 4 "฿701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 604R 1/8x1/4 ตัวลดขนาดอะแดปเตอร์ Wrot Copper C x Mnpt
฿496 / หน่วย