Nibco 620l 1/2x12 | ตู้แอร์ / Stub Out 1/2 X 12 นิ้ว | 39r751 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 620L 1 / 2X12 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 12 Inch | AC8FVJ 39R751

NIBCO 620L 1/2X12 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8FVJ รุ่น: 620L 1/2X12ข้ามอ้างอิง: 39R751
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
฿474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นห้องแอร์ / Stub Out
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อFTG
แม็กซ์ ความดัน577 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
NIBCO 620L 1 / 2X8 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 8 นิ้ว | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"฿322
NIBCO 620L 1 / 2X6 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 6 Inch | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"฿261
NIBCO 619 1 / 2X12 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 12 Inch | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"฿769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 620L 1/2X12 Air Chamber / Stub Out 1/2 x 12 นิ้ว
฿474 / หน่วย