จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 713-LF 1/2 Tee ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242

NIBCO 713-LF 1/2 ที ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Mnpt

In Stock
รายการ: AD3MPA รุ่น: 713-LF 1/2อ้างไขว้: 40F242
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
฿1,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วต่ำหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค x MNPT
แม็กซ์ ความดัน623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7412200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ราคา
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 องศาถึง 200 องศา Fตะกั่วต่ำหล่อทองแดงค x ค x FNPT1 / 2 "Tee-623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿1,423
NIBCO U611 1/8 ที Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 ม.1/8-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค1 / 8 "Tee-912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "฿361
NIBCO U611 1/4 ทีเขียนทองแดง C x C 1/4 x 1/4 นิ้ว | AE4YMA 5P095 U611 ม.1/4-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค1 / 4 "Tee-912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "฿359
NIBCO C611 3/8 ที Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค3 / 8 "Tee-779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "฿272
NIBCO U611 1/2 ทีเขียนทองแดง C x C x C 1/2 นิ้ว | AE4YMC 5P098 U611 ม.1/2-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค x ค1 / 2 "Tee-722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "฿93
NIBCO U611 3/4 ที Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 ม.3/4-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค x ค3 / 4 "Tee-582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "฿221
NIBCO U611 1 Tee Wrot ทองแดง C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค x ค1"Tee-494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "฿676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 713-LF 1/2 ที ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Mnpt
฿1,427 / หน่วย