จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 9030600HPC Press Adapters, Copper, Press-Fit x Mnpt, ขนาดท่อทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว | CP2HFD 787WZ3

NIBCO อะแดปเตอร์กด 9030600HPC ทองแดง Press-Fit x Mnpt ขนาดท่อทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CP2HFD รุ่น: 9030600HPCข้ามอ้างอิง: 787WZ3
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
฿183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ราคา
NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot ทองแดง C x Sj 1-1 / 2 นิ้ว | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงซี x เอสเจ1.5 "อะแดปเตอร์-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "฿903
NIBCO 6042 1/2 Adapter 1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว 577 Psi ที่ 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 องศาถึง 400 องศา FเขียนทองแดงFTG x MNPT1 / 2 "อะแดปเตอร์-577 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "x 1 / 2"฿453
NIBCO 6042 3/4 Adapter 3/4 นิ้ว 3/4 นิ้ว 466 Psi ที่ 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 องศาถึง 400 องศา FเขียนทองแดงFTG x MNPT3 / 4 "อะแดปเตอร์-466 psi ที่ 200 องศา F7 / 8 "฿571
NIBCO 6032 1 อะแดปเตอร์ 1 นิ้ว 1 นิ้ว 395 Psi ที่ 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 องศาถึง 400 องศา FเขียนทองแดงFTG x FNPT1"อะแดปเตอร์-395 psi ที่ 200 องศา F1.125 "฿728
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1 / 2 Inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงเอฟทีจี x เอสเจ1.5 "อะแดปเตอร์-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-5/8" x 1-5/8"฿1,092
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Adapter Wrot ทองแดง C x Sj 1-1 / 4 นิ้ว | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงซี x เอสเจ1.25 "อะแดปเตอร์-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.375 "฿834
NIBCO 901-7R Adapter Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงซี x เอสเจ1-1/2" x 1-1/4"อะแดปเตอร์-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-5/8" x 1-3/8"฿1,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO อะแดปเตอร์กด 9030600HPC ทองแดง Press-Fit x Mnpt ขนาดท่อทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว
฿183 / หน่วย