Nibco 906 2 | Dwv 45 ข้องอทองแดง 2-1/8 5 Psi | 39r517 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 906 2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517

NIBCO 906 2 Dwv 45 ข้องอ Wrot Copper 2-1/8 5 Psi

In Stock
รายการ: AC8FJH รุ่น: 906 2ข้ามอ้างอิง: 39R517
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
฿1,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDWV ข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 ข้อศอกเขียนทองแดง 1-5 / 8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2ค x ค1.625 "1.5 "฿407
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 ข้อศอกเขียนทองแดง 1-3 / 8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4ค x ค1.375 "1.25 "฿483
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 ข้อศอกเขียนทองแดง 1-1 / 4 นิ้ว | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4c x ftg1.375 "1.25 "฿762
NIBCO 906 3 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3ค x ค3.125 "3"฿1,811
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Elbow Wrot Coper 3 Inch 3-1 / 8 In | AC8FUF 39R725 9062 3c x ftg3.125 "3"฿2,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 906 2 Dwv 45 ข้องอ Wrot Copper 2-1/8 5 Psi
฿1,141 / หน่วย