Nibco 917-b | ฝาทดสอบ Wrot Copper C 3/4 In | 39r560 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกทดสอบ NIBCO 917-B เขียนทองแดง C 3/4 นิ้ว | AC8FLE 39R560

NIBCO 917-B ฝาทดสอบ Wrot Copper C 3/4 In

In Stock
รายการ: AC8FLE รุ่น: 917-Bข้ามอ้างอิง: 39R560
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
฿70 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมวกทดสอบ
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อC
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3.125 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 907B 11/2 ปลอกทดสอบเขียนทองแดง 3/8 x 1/4 x 1/4 นิ้ว | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "฿164
NIBCO 917B 1/2 ปลอกทดสอบเขียนทองแดง C 1/2 นิ้ว 1 นิ้ว | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "฿61
NIBCO 917-B Test Cap Wrot Copper 1-1 / 4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 ฮิต-B2.125 "2"฿270
NIBCO 917B 11/4 ฝาทดสอบเขียนทองแดง 1-1 / 4 นิ้ว 2-1 / 2 นิ้ว | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "฿126
NIBCO 917-B Test Cap เขียนทองแดง C 1 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AC8FMD 39R582 ฮิต-B1.125 "1"฿126

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 917-B ฝาทดสอบ Wrot Copper C 3/4 In
฿70 / หน่วย