Nibco Nj9901a | บอลวาล์วซิลิคอนบรอนซ์ 1 นิ้ว 2 ทาง | 34cy86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO NJ9901A บอลวาล์วซิลิคอนบรอนซ์ 1 นิ้ว 2 ทาง | AH4CZP 34CY86

NIBCO NJ9901A บอลวาล์วซิลิกอนบรอนซ์ 1 นิ้ว 2 ทาง

In Stock
รายการ: AH4CZP รุ่น: NJ9901Aอ้างอิงไขว้: 34CY86
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
฿3,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลซิลิคอนบรอนซ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเหงื่อ
จัดการวัสดุเหล็กชุบ
ประเภทการจัดการคันโยก
ID ท่อ1"
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 100 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดซิลิคอนบรอนซ์
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 300 องศา F
UPC039923299444
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.13
ความสูงของเรือ (ซม.)16.83
ความยาวเรือ (ซม.)12.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.21
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อID ท่อราคา
NIBCO NL99014 บอลวาล์วซิลิคอนบรอนซ์ 1/4 นิ้ว 2 ทาง | AH4CYV 34CY68 NL99014หญิง NPT1 / 4 "฿1,678
NIBCO NL9901A บอลวาล์วซิลิคอนบรอนซ์ 1 นิ้ว 2 ทาง | AH4CZQ 34CY87 NL9901Aหญิง NPT1"฿3,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO NJ9901A บอลวาล์วซิลิกอนบรอนซ์ 1 นิ้ว 2 ทาง
฿3,614 / หน่วย