Nibco U606 1/2 | ข้องอ 45 Wrot Copper 1/2 X 1/2 In | 5p038 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO U606 1/2 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว | AE4YJT 5P038

NIBCO U606 ข้องอ 1/2 45 เกลียวทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YJT รุ่น: U606 1/2อ้างไขว้: 5P038
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
฿99 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน722 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.5 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 606 1/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 1/8 x 1/8 นิ้ว | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "1 / 8 "฿345
NIBCO 606 21/2 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 2-1 / 2 x 2-1 / 2 นิ้ว | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2ค x ค336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿1,977
NIBCO 606 3 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง C x C 3 x 3 นิ้ว | AB3WGH 1VLX9 606 3ค x ค317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿2,395
NIBCO 606 4 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง C x C 4 x 4 นิ้ว | AB3WGJ 1VLY1 606 4ค x ค293 psi ที่ 100 องศา F4.125 "4"฿7,293
NIBCO 6062 1/4 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 1/4 นิ้ว | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4เอฟทีจี x ซี912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿451
NIBCO 6062 3/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 3/8 นิ้ว | AB3WGL 1VLY 3 6062 3 / 8เอฟทีจี x ซี779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿357
NIBCO 6062 5/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 5/8 นิ้ว | AB3WGM 1VLY 4 6062 5 / 8เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "5 / 8 "฿598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO U606 ข้องอ 1/2 45 เกลียวทองแดง 1/2 x 1/2 นิ้ว
฿99 / หน่วย