Nibco U606 5/8 | ข้องอ 45 Wrot Copper 5/8 X 5/8 In | 5p039 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO U606 5/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 5/8 x 5/8 นิ้ว | AE4YJU 5P039

NIBCO U606 ข้องอ 5/8 45 เกลียวทองแดง 5/8 x 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YJU รุ่น: U606 5/8อ้างไขว้: 5P039
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
฿551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน631 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 606 1/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 1/8 x 1/8 นิ้ว | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "1 / 8 "฿358
NIBCO 606 21/2 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง 2-1 / 2 x 2-1 / 2 นิ้ว | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2ค x ค336 psi ที่ 100 องศา F2.625 "2.5 "฿2,133
NIBCO 606 3 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง C x C 3 x 3 นิ้ว | AB3WGH 1VLX9 606 3ค x ค317 psi ที่ 100 องศา F3.125 "3"฿2,435
NIBCO 606 4 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง C x C 4 x 4 นิ้ว | AB3WGJ 1VLY1 606 4ค x ค293 psi ที่ 100 องศา F4.125 "4"฿7,346
NIBCO 6062 1/4 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 1/4 นิ้ว | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4เอฟทีจี x ซี912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿461
NIBCO 6062 3/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 3/8 นิ้ว | AB3WGL 1VLY 3 6062 3 / 8เอฟทีจี x ซี779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "3 / 8 "฿365
NIBCO 6062 5/8 ข้อศอก 45 เขียนทองแดง Ftg x C 5/8 นิ้ว | AB3WGM 1VLY 4 6062 5 / 8เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "5 / 8 "฿617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO U606 ข้องอ 5/8 45 เกลียวทองแดง 5/8 x 5/8 นิ้ว
฿551 / หน่วย