Nicholson Ntd600-n1c9a | กับดักไอน้ำ Thermodynamic Psi 600 1/2 Fnpt | 4dxl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NICHOLSON NTD600-N1C9A กับดักไอน้ำ Thermodynamic Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8

NICHOLSON NTD600-N1C9A กับดักไอน้ำทางอุณหพลศาสตร์ Psi 600 1/2 Fnpt

In Stock
รายการ: AD7ECV รุ่น: NTD600-N1C9Aการอ้างอิงโยง: 4DXL8
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
฿15,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกับดักไอน้ำ
(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า)1/2
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
ช่วง PSI ปลายน้ำ600 psig
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI600 psig
ทางเข้า NPT1 / 2 "
เอ็นพีที เอาท์เล็ท1/2
การกำหนดค่าท่อตรง
ชนิดภาพเขียนอุณหพลศาสตร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า)ทางเข้า NPTเอ็นพีที เอาท์เล็ทราคา
NICHOLSON NTD600-N1D9A ถังดักไอน้ำมัน Thermodynamic Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4฿19,084
NICHOLSON NTD600-N1E9A กับดักไอน้ำ Thermodynamic Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1฿23,109
NICHOLSON NTD600-N1E9S เครื่องดักไอน้ำ, 1 นิ้ว FNPT, ความยาว 3 1/4 นิ้ว, สูงสุด 600 psi ความดันใช้งาน | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---฿27,776
NCHOLSON 3/4 NFT250-250 เครื่องดักไอน้ำ, 3/4 นิ้ว FNPT, ความยาว 4 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 psi ความดันใช้งาน | ซีเจ3แน็ค 15X154 3/4 NFT250-250---฿37,343
NICHOLSON NTD600-N1B9S ท่อดักไอน้ำ, 3/8 นิ้ว FNPT, ความยาว 3 นิ้ว, สูงสุด 600 psi ความดันใช้งาน | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---฿14,227
NICHOLSON N450-S4C92A0 ท่อดักไอน้ำ, 1/2 นิ้ว FNPT, ความยาว 3 นิ้ว, สูงสุด 450 psi ความดันใช้งาน | ซีเจ3แนท 4DXL2 N450-S4C92A0---฿32,660
NICHOLSON NTD600-N1C9S ท่อดักไอน้ำ, 1/2 นิ้ว FNPT, ความยาว 3 นิ้ว, สูงสุด 600 psi ความดันใช้งาน | CJ3NAU 4DXN3 NTD600-N1C9S---฿16,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NICHOLSON NTD600-N1C9A กับดักไอน้ำทางอุณหพลศาสตร์ Psi 600 1/2 Fnpt
฿15,146 / หน่วย