NILFISK 1-S2N1A40KT เครื่องดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต, ถัง 13 แกลลอน, 198 Cfm, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสุญญากาศ 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองสูญญากาศ |
Air Flow | 198 cfm |
แอมป์ | 14.5A |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 51 1 / 4 " |
ท่อ Dia. | 3" |
ความยาว | 31 1 / 2 " |
HP สูงสุด | 2 17/25 แรงม้า |
พลัง | 2000W |
ความยาวสายไฟ | 30 ฟุต |
ระดับเสียง | 70 เดซิเบล |
ความดันคงที่ | 83.1 " |
ความจุถัง | 13 แกลลอน. |
ขนาดถัง | 13 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 23 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | อิตาลี |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดถัง | Air Flow | แอมป์ | ความกว้าง | ความสูง | ท่อ Dia. | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55100268 | 9.8 แกลลอน. | 103 cfm | 10A | 22 " | 49 " | 1 1 / 2 " | กรองสูญญากาศ | 22 " | ฿739,690 | ||
302000490 | - | - | - | - | - | - | ไส้กรอง | - | ฿5,547 | ||
107413555 | - | - | - | - | - | - | ไส้กรอง | - | ฿13,155 | ||
01796549 | - | - | - | - | - | - | ไส้กรอง | - | ฿289,464 | ||
302001095 | - | - | - | - | - | - | ไส้กรอง | - | ฿11,252 | ||
107413540 | - | - | - | - | - | - | ตัวกรอง | - | ฿6,911 | ||
40000492 | - | - | - | - | - | - | กรองสูญญากาศ | - | ฿54,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.