NILFISK 1-S3/100N1A เครื่องดูดฝุ่นแห้ง 3.22 แรงม้า 26 แกลลอน 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นแห้ง |
Air Flow | 270 cfm |
แอมป์ | 15.8 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 100L |
ประเภทตัวกรอง | หลัก / HEPA |
ความสูง | 62.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 31.5 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 3 |
HP สูงสุด | 3.22 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ความดันคงที่ | 71.5 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ขนาดถัง | 26 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
วัตต์ | 2000 |
ความจุเปียก | 100L |
ความกว้าง | 23.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8479896500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ขนาดถัง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S3 / 50N1 | หลัก | 51.25 " | 13 แกลลอน. | 2400 | ฿273,269 | |
1-S3 / 50N1A | หลัก / HEPA | 51.25 " | 13 แกลลอน. | 2400 | ฿316,070 | |
1-S3 / 100N1 | หลัก | 62.25 " | 26 แกลลอน. | 2400 | ฿310,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.