NILFISK 302004229 เครื่องดูดฝุ่นเปียก/แห้ง 1.6 แรงม้า 8 แกลลอน 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้ง |
Air Flow | 135 cfm |
แอมป์ | 8.3 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ไม่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 8 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | หลัก |
ความสูง | 23 " |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 18 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | 1.6 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ความดันคงที่ | 92 " |
วัสดุถัง | พลาสติก |
ขนาดถัง | 8 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
วัตต์ | 1000 |
ความจุเปียก | 8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8508190000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ขนาดถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
302004234 | 30 " | 12 แกลลอน. | ฿50,967 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.