NILFISK 9060709010 เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง 10 ควอร์ต 1.7 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้สะพายหลัง |
Air Flow | 144 cfm |
แอมป์ | 9.5 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.375 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 23 " |
ความยาวท่อ | 3 ฟุต 9 " |
Hz | 60 |
น้ำหนักสุทธิ | 10.8 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 ขั้นตอน |
HP สูงสุด | 1.7 |
ระดับเสียง | 62 |
ความดันคงที่ | 99 " |
ขนาดถัง | 10 คิว |
แรงดันไฟฟ้า | 110-120 |
วัตต์ | 1300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.