NOBLES 1060829 สุญญากาศตั้งตรง 14 นิ้ว 120 Cfm 10a 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นตรง |
Air Flow | 120 cfm |
แอมป์ | 10A |
ถุงชนิด | กระดาษ |
ความจุ | 0.19 ลูกบาศ์ก ฟุต |
เส้นทางการทำความสะอาด | 14 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ยามเฟอร์นิเจอร์ | ไม่ |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 44 " |
ปรับความสูง | อัตโนมัติ |
ความสูงของฝากระโปรง | 4-1 / 4 " |
HP | HP ฮิต |
ความยาว | 12.5 " |
เบา | ไม่ |
น้ำหนักสุทธิ | 16 ปอนด์ |
ปลั๊ก | 3 สาย |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.